N-160 太丸伸縮 ニシガキ工業 74043147 N-160 太丸伸縮 ニシガキ工業 74043147 N-160 太丸伸縮 ニシガキ工業 74043147

太丸伸縮

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74043147 品番N-160
参考基準価格(税別)¥14,580 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。
手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)

用途
植木の枝切り専用
高枝切の代用として
剪定鋸の代用として
全長(m)1.8〜2.55 最大切断径(Φmm)30 付属品肩掛けベルト 仕様3段伸縮式 質量(g)約1720 使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用 切断対象植木

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74043147
2019-07-01
用途:
庭木の剪定
その他業種

木を植えたのは30数年前なので太くなり、前の鋏は20mmなのと握力が衰えたので買え変えました とても使い勝手が良好です。有難うございました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする