※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロ200 剪定鋏

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74043183 品番 N-203R
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

超軽量!こだわりの軽さと切れ味
プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。
高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。

全長(mm)200 刃長(mm)60 用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 仕様赤柄、ハードクロムメッキ 質量(g)約195 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74043183
2021-06-15
用途:
樹木の剪定
卸売・小売業

握りは滑りにくくアルミ製の為軽くて疲れにくい。
切れ味は問題なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする