プロ200 芽切鋏

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74043208 品番N-205R
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

超軽量!こだわりの軽さと切れ味
プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。
高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。

全長(mm)200 刃長(mm)70 用途芽切り、小枝切り用 仕様赤柄、ハードクロムメッキ、鏡面仕上げ 質量(g)約140 切断対象小枝、芽

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74043208
2021-08-05
用途:
ブドウ園手入れ時
農・林・水産業

ぷどう収穫、巻きひげ除去等に使用しているが切れ味非常に良いそれにハサミに黒い渋が付かず衣服が汚れないでお買い得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする