ミスターパイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74043262 品番 N-420
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ラチェット式でラクラク切断!
数回に分けてハンドル操作を行えるので片手で楽に切断出来ます。
面取り機構付き!
刃の交換が簡単!ナット1本外すだけ!!

用途
硬質エンビパイプ切断用
VP一般管、水道管、VE管、配線管用パイプ
全長(mm)194 切断径(mm)Φ26 質量(g)約225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74043278
2022-05-31
用途:
配管工
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

切り口はまあまあ。使いやすい。別にこれでいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする