N-879 ドリル研研 ニシガキ工業 74043628 N-879 ドリル研研 ニシガキ工業 74043628

ドリル研研

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74043628 品番N-879
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。
操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。
速く、簡単にドリルを研磨できます。
1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。
形状の違いを意識せずに研磨できます。

定格電圧(V)AC100V(一般家庭用) 定格消費電力(W)95 モーター回転数(min-1[r.p.m])18500 研磨角度(°)118 付属品チャック 質量(g)980 角度(°)逃げ:6 本体寸法(mm)175×130×85 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0〜13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0〜13mm(但しドリル長50mm以上必要) 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
注意
※本製品ではシンニング加工が施されない為、ドリルの状態によっては穴あけに注意が必要となります。
※超硬ドリル/コンクリートドリルは研磨できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:587

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
看板業/トラック仮装/スチール&ステンレス加工
株式会社 トレンディ・アート 様 (建設業・工事業)

研ぐのが苦手できれなくなってイライラ
刃先が焼けてイライラ
自分で研いでも思うほどきれなくてイライラ
そんなイアライラ解消にもってこい!

2025-11-16
用途:
ドリルの研磨に使用
原田 商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

研磨は出来ました。使用しましたが、普通の研磨が出来ます。

対象商品:
74043628
2022-10-25
用途:
機械部品作成時
製造業

9o鉄板の穴あけ 問題なく素早く 加工することができました。

1人が参考にしています
対象商品:
74043628
2022-06-22
用途:
木枠取り付け作業
有限会社澤株木工製作所 様 (製造業)

工事現場の取り付け下地補強部材C型軽量鋼2.3mm研磨の結果期待以上
7

3人が参考にしています
対象商品:
74043628
2021-11-23
用途:
キリ先の補修
建設業・工事業

キリ先の補修用として購入、短い物は削れません。削るたびにチゼル幅が広がって逃げも無くなるので別途グラインダーで削る必要が出てきますが、使いやすい商品だと思います

4人が参考にしています
対象商品:
74043628
2021-03-09
用途:
鉄工ドリルの研磨
株式会社石井建材 様 (製造業)

以前、ドリル刃先ゲージを使用して刃先を研磨していましたが、勘に頼る場面が多く研ぎ直しに時間がかかり購入を決めました。研磨角度と研磨長さが一度でセットできスライドするだけで完了するので大変満足しております。

3人が参考にしています
対象商品:
74043628
2021-04-11
用途:
ドリルの研磨
カナリア商会 様

角度等の調整が簡ふか単できれいに研磨できます。ただ研磨の深さがだいぶあり削りすぎるみたいです。自分研磨の深さを調整をして使用してます。先端が丸まったようなドリルには一発で研磨できるので良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
74043628
2021-06-09
用途:
板金フレームの穴あけ
有限会社林自動車 様

安い使い勝手がいいコンパクトで持ち運びに便利で軽い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
1人が参考にしています
2022-12-14

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする