ハイロジック
ハイロジックの 南京錠・鍵
ハイロジックの 南京錠
2045D シリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
50
注文コード
74043708
品番
17256
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダータイプの南京錠。鍵3本付同一キータイプですので、同じ鍵で管理したいときに
種類
同一キー
呼び寸法(mm)
50
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮
材質(ツル)
真鍮
注意
※品番がなります、番号も異なります