ハイロジック
静音高機能戸車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
タイプ
YV/ベアリング入り
YV/ベアリング入り
YU/ベアリング入り
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
74043717
品番
17337
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
タイプ
YV/ベアリング入り
材質
車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)
33
耐荷重(kg)
40/2ヶ
穴ピッチ(mm)
57
付属品
ステン皿木ネジ3.1×25mm
アズワン品番
64-7744-69