曜日別特売
26214 床付け戸当り ハイロジック 74044006

床付け戸当り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)付属アンカー:M12×60本体長さ(mm)100注文コード74044006品番26214
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

オールアンカー取付の戸当りアンカーサイズM10は、ネジ取付もできます(ネジ取付用座は別売です)

材質亜鉛ダイカスト+黒ゴムサチライトクロム本体長さ(mm)100本体径(mm)30ゴム径(mm)45寸法(mm)付属アンカー:M12×60アズワン品番64-7746-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする