セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 道路用品
セーフラン安全用品の 段差プレート
セーフラン安全用品の 樹脂製 段差プレート
段差プレート(コーナー用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74044173
品番
J2409
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
自転車や歩行者の転倒やつまづき防止に!
車庫前、玄関前などの段差部に設置し段差衝撃緩和。
置くだけ簡単設置、横連結使用時は付属のネジで固定してご使用ください。
高さ(mm)
150
材質
PP
長さ(mm)
340
奥行(mm)
340
色
グレー
付属品
横連結用ボルト
用途
車庫前などの段差に
アズワン品番
65-1339-33
注意
※6tを超える重量車両の通行は避けてください。