ECF-PS175-BK 3Dプリンター用フィラメント 1.75mm リサイクルHIPS エコリカ 74044188

ECF-PS175-BK 3Dプリンター用フィラメント 1.75mm リサイクルHIPS エコリカ 74044188 ECF-PS175-BK 3Dプリンター用フィラメント 1.75mm リサイクルHIPS エコリカ 74044188

3Dプリンター用フィラメント 1.75mm リサイクルHIPS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74044188 品番ECF-PS175-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

「エコ・フィラ」は使用済みトナーカートリッジやヨーグルトカップを再利用した、環境に優しいリサイクルフィラメントです。
一般的なフィラメントの材料となるPLA 樹脂(低収縮率)とABS 樹脂(高強度)の優位性を両方兼ね備えており、出力時の反り、歪みが少なく大きな造形物も作成できることが特徴です。
ご購入から1年の保証期間を設けておりますので、ビジネスユースの方でも安心してご利用いただけます。
造形物にもエコ素材を取り入れたい、そんなエコなご要望をお持ちのお客様に特におすすめです。
フィラメント(消耗品)ながら 1年間の保証を実現しています。万が一 エコフィラが原因で本体が故障した 場合にも 修理費用を保証しています。初めての方でも安心のサポートです。

ブラック フィラメント径(Φmm)1.75 材質HIPS樹脂 寸法(mm)【スプール】直径200/ホール内径52/高さ34 質量(kg)(フィラメント)0.75 長さ(m)300 方式オープンリール方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×60×205 設定温度(℃)【推奨印刷/使用温度】230〜260、【推奨印刷/テーブル温度】90〜100 印刷速度60mm/秒 公差(mm)±0.01 動作確認済機器【3Dプリンター】MakerBot(R):Replicator, Replicator2, Replicator2X, Replicator+、ムトーエンジニアリング(R):MF-1000, MF-1050, MF-1100, MF-1150,MF-2000, MF-2200D
注意
※本製品の動作結果については、プリンターメーカーの保証対象外となります。
※フィラメント径に合わせたプリンターヘッドをお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする