宅配サイズ100サイズ
3辺合計(cm)82
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)430×260×130
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420×250×110
フルートA
用途お米で10kg、みかんで6kg入ります。
仕様AF 白B210×M180×K210
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色白
入数(枚)10
内寸奥行(mm)420
内寸幅(mm)250
外寸法・幅(mm)260
外寸法・高さ(mm)130
外寸法・奥行(mm)430
ライナーK5
内寸高さ(mm)110