紺屋商事
紺屋商事の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
紺屋商事の ダンボール箱
ダンボール 保存収納箱(WF)10枚セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
74044636
品番
01150016
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
白いダンボールで部屋に置いてもおしゃれなデザイン。
ストックのペットボトルやおもちゃ入れにも。
入れている内容を書けるメモ欄付き。
宅配サイズ
120サイズ
3辺合計(cm)
108
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
430×310×340
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
410×290×300
底面サイズ
A3
フルート
W
用途
重量物用
仕様
AF 白C170×S120×K170
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
8
色
白
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
410
内寸幅(mm)
290
外寸法・幅(mm)
310
外寸法・高さ(mm)
340
外寸法・奥行(mm)
430
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
300
注意
※注文単位:10枚
※個人宅配送不可