耐火キャビネット(セーフティーキャビネット) マニュアル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 収納の目安一斗缶36本(ペール缶18本) 注文コード74044644 品番J899000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥556,500
この商品は収納の目安など4種類から選べます 他の種類を見る

揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。
米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。
<FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。
揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。
アースをとることができるキャビネットです。
外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。
一般的な火災では、10分後には室温は500℃〜1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。
ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。
施錠することができます。内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。
マニュアルタイプ : 手で軽く押して閉めます。

用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて) 付属品鍵2個セット 材質スチール 質量(kg)218 容量90ガロン タイプスタンダード 規格【承認】FM、OSHA、NFPA CODE30 耐荷重(kg)159 棚板数(枚)2 棚ピッチ(mm)76 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1092×864×1651 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1003×771×1537 収納の目安一斗缶36本(ペール缶18本) 扉形式手動閉鎖(マニュアル)
注意
※アースコード(別売)をご使用いただけます。
※屋内にのみ設置可能です。
※木製パレット付きで車上渡しとなります。ご注文確定後のキャンセルはできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
北海道地方数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100
四国地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
九州地方数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100
沖縄地方数量1につき ¥52,000 / 税込 ¥57,200
離島数量1につき ¥52,000 / 税込 ¥57,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74044644 J899000 55399805 J899000 耐火キャビネット(セーフティーキャビネット) マニュアル JUSTRITE 耐火キャビネット(セーフティーキャビネット) マニュアル JUSTRITE 1台 499,800 税込549,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする