LEDバーライト 拡散型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74044776 品番MBW100-24T 100cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新製品!拡散仕様バーライト!
指向角が広がり、目に優しい
設計から生産まで自社で行った製品です!
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。
防滴仕様なので屋外で使用できます。
天井や壁などに簡単に取り付けできます。
DC24V用
無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)

セット内容本体・取り付けビス 電圧(V)DC24〜28 最大消費電力(W)21 発光色 LED使用数(個)84 ケーブル長(cm)16 寸法(mm)32×10×500 質量(g)270 材質アルミニウム/白色防蝕塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74044776 MBW100-24T 100cm 62569310 MBW100-24T LEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24V マリンテック LEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24V マリンテック 1式 22,980 税込25,278 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする