LEDバーライト 拡散型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74044794 品番MBW50-24T-SUS
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新製品!拡散仕様バーライト!
指向角が広がり、目に優しい
設計から生産まで自社で行った製品です!
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。
防滴仕様なので屋外で使用できます。
天井や壁などに簡単に取り付けできます。
DC24V用
無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)

セット内容本体・取り付けビス 電圧(V)DC24〜28 最大消費電力(W)21 発光色 LED使用数(個)84 ケーブル長(cm)16 寸法(mm)32×10×500 質量(g)270 材質ステンレス304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする