マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用スイッチ/アダプター
防水中間スイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74045013
品番
WSW-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
用途
中間スイッチ
電圧(V)
10-250まで
外径(Φmm)
パッキング:4.5
長さL×高さH×幅W(mm)
108×35×50
スイッチング電流(A)
30
注意
※この商品は、ネジ式のものとハンダ式の物があり混在しておりますがいずれも同じように使用できます。