曜日別特売
KSV-B3L-CY0401SS1 ACサーボシステム ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 74045223

ACサーボシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個出力(kW)0.1ブレーキ有無有り注文コード74045223品番KSV-B3L-CY0401SS1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

3ステップで動かせるサーボモータ
モーションコントロール機能内蔵:PRモード 制振制御 低周波 共振制御 高周波 ・ノッチフィルタ
定格出力:100W、200W、400W、750W

出力(kW)0.1定格回転数(min-1[r.p.m])3000ブレーキ有無有り電圧(V)AC220電源単相/三相
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする