ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ACサーボシステム
3ステップで動かせるサーボモータ
モーションコントロール機能内蔵:PRモード 制振制御 低周波 共振制御 高周波 ・ノッチフィルタ
定格出力:100W、200W、400W、750W
電圧(V)
AC220
電源
単相/三相
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
ブレーキ有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74045178
KSD-A3-0121-L
-
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74045187
KSD-A3-0221-L
-
-
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74045196
KSD-A3-0421-L
-
-
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74045205
KSD-A3-0721-L
-
-
-
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74045214
KSV-B3L-CY0401RS1
0.1
3000
無し
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74045223
KSV-B3L-CY0401SS1
0.1
3000
有り
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74045239
KSV-B3M-CY0602RS1
0.2
3000
無し
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74045248
KSV-B3M-CY0602SS1
0.2
3000
有り
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74045257
KSV-B3M-CY0604RS1
0.4
3000
無し
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74045266
KSV-B3M-CY0604SS1
0.4
3000
有り
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74045275
KSV-B3M-CY0807RS1
0.75
3000
無し
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74045284
KSV-B3M-CY0807SS1
0.75
3000
有り
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください