オレンジケア ツメキリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74045423 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

切ったツメが飛びにくく、ツメが切りやすい側面Uカットのストッパーケースです。
エッチング加工ツメヤスリは、ヤスリ掛けがなめらかで、形よく仕上がります。

材質(ヤスリ)ステンレススチール 抗菌剤/酸化鉄ーリン酸亜鉛カルシウム・アルミニウム サイズS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×135×20 材質(刃)ステンレス刃物鋼 テコ/強化ナイロン カバー:ABS樹脂(抗菌剤含有) 材質(ストッパー)ポリプロピレン(抗菌剤含有)
注意
※ツメ切り以外の目的で金属など硬いものの切断に使わないで下さい。刃部に汚れや水分などが付着した放置しますと、サビの発生のもととなります。
※使用後は乾燥した布で汚れをよく拭きとり、温度と湿度が低い通気性の良い所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする