オレンジケア よく取れる耳かき

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74045527 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

耳穴にやさしい先丸仕上げ。しっかりかき出す3枚フィン。こだわりの先端3mm幅仕様の耳かきです。また取れた耳垢が目立つブラックの耳かきです。

材質(耳かき)ポリプロピレン、(フィン状耳かき)エラストマー 用途耳垢を取ります。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×190×7
注意
※耳かきについた耳垢は水で洗い流すかティッシュペーパーで軽くふきとってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74045527
2023-02-19
用途:
耳かき
株式会社栄工務店 様

100円ショップに売ってそうな商品です。
ギザギザは方は直径が5mm程あり耳の小さな人には向かないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする