塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74045537 品番 PW-7-5
参考基準価格(税別)¥10,730 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。
工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。
RoHS2適合で安全安心です。

長さ(m)5 用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン 質量(kg)0.6 <エア>レッド <ペイント>イエロー透明 使用温度範囲(℃)-5〜50 内径(Φmm)赤6.5/黄7.5 使用圧力(MPa)<エアー>0〜1.5、<ペイント>0〜0.5 内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5 外径(Φmm)赤10/黄10.5 最小曲げ半径(mm)40 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0876-99 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする