長さ(m)15
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース
材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
質量(kg)1.8
色<エア>レッド <ペイント>イエロー透明
使用温度範囲(℃)-5〜50
内径(Φmm)赤6.5/黄7.5
使用圧力(MPa)<エアー>0〜1.5、<ペイント>0〜0.5
内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5
外径(Φmm)赤10/黄10.5
最小曲げ半径(mm)40
法規制RoHS2修正規制適合
アズワン品番65-0877-06
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐溶剤