オレンジケア 救急絆創膏2サイズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード74045904 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

傷口に貼りつきにくい特殊パッド使用。又、肌にやさしくカブレにくい粘着剤を使用。 お買い得な100枚入り。

用途創傷面の保護 材質(パッド)綿100% (フィルム)ポリ塩化ビニール (粘着剤)アクリル系粘着剤 寸法(mm)Mサイズ:19×72、Sサイズ:12×53 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X10001000014 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※パッド部分が濡れたり、汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので新しいものと貼り替えてください。
※創傷面を清潔にしパッド部分を汚さないように注意して使用してください。
※粘着部分を直接創傷面に貼らないでください。
※はがす際は皮膚を傷めないようゆっくりはがしてください。
※本品の使用により、「かゆみ」「発疹」等が発生した場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74045904
2025-08-07
用途:
海外の親戚に送る

日本のバンドエイドが評判良い。
絶対に剥がれないので、安くて大量にあるから良い。

対象商品:
74045904
2021-01-06
用途:
災害対応の備蓄用として

昨今の自然災害、日常のケガなどに備えての購入です。
使う場面が生じないことを願ってはおりますが、同等品は、ドラッグストアなどでも入手できるものの価格面で一番安価に入手できることから購入しました。早速、アカギレ箇所に使用しましたが、適度な伸縮性と目立たない雰囲気で、この商品が費用対効果面で一番良い買い物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする