Zarges AFEK470-40810

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74046473 品番0503-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

国際航空標準(ATA300 categoryT)に合格
・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。
・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない
・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。
メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。
セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×180 質量(kg)4.2 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)350 有効内寸法・高さ(mm)150 有効内寸法・幅(mm)550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする