Zarges AFEK470-40841

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74046498 品番0503-014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

国際航空標準(ATA300 categoryT)に合格
・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。
・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない
・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。
メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。
セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。

質量(kg)6.9 シルバー 材質(本体)アルミ 外寸法・幅(mm)740 外寸法・高さ(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダー錠×2 外寸法・奥行(mm)510 有効内寸法・奥行(mm)460 有効内寸法・高さ(mm)380 有効内寸法・幅(mm)690

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74046498
2020-09-03
用途:
車のラゲッジルームの収納
自動車・二輪車・自転車関連業

思った通りのしっかりした作りで値段相応だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする