外寸(幅×奥行×高さ)(mm)730×260×520
用途精密機器、電子機器、計測機器、デモ機、PC、カメラなどの収納・運搬・搬送・保管など
材質エンボス・アルミ
質量(kg)8
品名DR03BG-CY73
内容積(L)87
キャスター径(Φmm)50((固定)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×500×245(蓋60/本体185)
形態内装あり
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×520×260(突起含まず)
鍵鍵付パッチン錠2か所 (キー2個付)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)710×500×245(蓋60/本体185)