外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×240×670
用途精密機器、電子機器、計測機器、デモ機、PC、カメラなどの収納・運搬・搬送・保管など
材質エンボス・アルミ
質量(kg)7.2
品名DR03BG-CY67
内容積(L)64
キャスター径(Φmm)50((固定)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×440×225(蓋60/本体165)
形態内装あり
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×460×240(突起含まず)
鍵鍵付パッチン錠2か所 (キー2個付)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×225(蓋60/本体165)