エンボスアルミケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74046552 品番 0508-308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

0.3mmのエンボスアルミ素材に合板5.5mmを張り合わせ堅牢なフレームで固めたエンボスアルミケースです。
エンボスアルミケースは、0.3mmのエンボスアルミ素材に5.5mmの合板を張り合わせ堅牢なフレームとリベットの数で強度をあげております。
蝶番、錠前、フレーム、角金など強度の高い部材を使用しており、収納物をより安全に保管/運搬致します。
標準タイプの内装はメルトンと呼ばれる起毛状の布を貼っており、収納物とアルミとの摩擦を防いでおります。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)610×220×410(突起含まず) 用途精密機器、電子機器、計測機器、デモ機、PC、カメラなどの収納・運搬・搬送・保管など 材質エンボス・アルミ 質量(kg)6.3 品名DR03BG-CY60 容量(L)47 キャスター径(Φmm)50((固定) 形態内装あり 外寸法・幅(mm)610 外寸法・高さ(mm)220(突起含まず) 鍵付パッチン錠2か所 (キー2個付) 外寸法・奥行(mm)410 有効内寸法・奥行(mm)390 有効内寸法・高さ(mm)205(蓋60/本体145) 有効内寸法・幅(mm)590

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする