0508-309 エンボスアルミケース アルミーファイブエンジニアリング 74046577

エンボスアルミケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74046577 品番0508-309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は有効内寸法・幅など12種類から選べます 他の種類を見る

0.3mmのエンボスアルミ素材に合板5.5mmを張り合わせ堅牢なフレームで固めたエンボスアルミケースです。
エンボスアルミケースは、0.3mmのエンボスアルミ素材に5.5mmの合板を張り合わせ堅牢なフレームとリベットの数で強度をあげております。
蝶番、錠前、フレーム、角金など強度の高い部材を使用しており、収納物をより安全に保管/運搬致します。
標準タイプの内装はメルトンと呼ばれる起毛状の布を貼っており、収納物とアルミとの摩擦を防いでおります。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×190×380 用途精密機器、電子機器、計測機器、デモ機、PC、カメラなどの収納・運搬・搬送・保管など 材質エンボス・アルミ 質量(kg)6.1 品名DR03BG-Y61 内容積(L)47 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×390×205(蓋60/本体145) 形態内装あり 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×410×220(突起含まず) 鍵付パッチン錠2か所 (キー2個付) 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)590×390×205(蓋60/本体145)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする