曜日別特売
0519-071 波型ブロックウレタン40mm アルミーファイブエンジニアリング 74046787

波型ブロックウレタン40mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)990×660
内容量1枚注文コード74046787品番0519-071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ケースはできるだけ軽い方がよい、この波形を利用することで軽くなる
上蓋側だけでもこのタイプを使うと大分軽くなります。
収納機材と緩衝材の接合は、ピンポイントだから接触をきらう機材にはよい
ブロックは指先で簡単にちぎれますからご希望の大きさを容易に作れます

材質ウレタン厚さ(mm)40寸法(mm)990×660深さ(mm)(山谷)20ブロック寸法(mm)15×15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする