カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
切替部:104-004、ストレーナー:本体内蔵
注文コード
74046972
品番
175-009
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100〜102・120ミリに対応できます。
仕様
切替部:104-004、ストレーナー:本体内蔵
接続ねじ
(シャワーホース)G1/2
取付ねじ
パイプ:W26山20
取付穴径(Φmm)
23〜26
カートリッジ
104-003