災害対策用浄水器 HP-N500

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74047155 品番HP-N500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。
手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。
外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。
恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。

付属品標準工具等 仕様MF膜1本 質量(kg)18 フィルター糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式) 本数(蛇口)1本 製造水量(L/h)500
注意
※原水は上水道・上水道を水源とするプールや貯水槽、河川や池の化学薬品を含まない水、飲料水兼用防火水槽の水等、風呂の残り湯(除く入浴剤)。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする