災害対策用小型海水淡水化装置 RedBoy

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74047182 品番SO-40P-10E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,397,800
販売価格(税別)
3,998,000

海水・淡水から飲料水を作る災害対策用海水淡水化装置です。電源不要のエンジン駆動ポンプを採用しています。
エンジンポンプを動力として海水・淡水から400L/時間の造水が可能で、使いやすさを徹底した設計となっています。

付属品残留塩素測定器・携帯型水質計・標準工具 等 仕様RO膜3本 質量(kg)190 フィルター糸巻式フィルター(3μm)6本使用、または糸巻式フィルター(3μm)3本+活性炭フィルター3本 機能滅菌自動注入機能付 本数(ホース口)1本 製造水量(L/h)400
注意
※原水は海水、上水道・上水道を水源とするプールや貯水槽、河川や池の化学薬品を含まない水、飲料水兼用防火水槽の水等、風呂の残り湯(除く入浴剤)。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥23,000 / 税込 ¥25,300
北海道地方数量1につき ¥26,500 / 税込 ¥29,150
沖縄地方数量1につき ¥27,000 / 税込 ¥29,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする