ゴム足

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード74047234 品番BU-692-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法A・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
色(本体)B(黒) 寸法d(mm)39.5 寸法a(mm)20 寸法E(mm)32 寸法b(mm)10.2 材質(絶縁体)EPDM 寸法c(mm)9.3 寸法g(mm)4.4 寸法f(mm)15
注意
ゴム製のため移行性にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75782402
2019-11-26
用途:
真空管式アンプの足に使用。
ハヤシ・ラボ 様

もう30年以上愛用しています。重量級のアンプでも平気で支え、置き台との接触面が適度に滑る(滑り過ぎない)ので、セッティング時の位置出しが、とてもし易いです。アンプ側によっては中心の穴を4mmに広げる場合も有りますが、肉厚が十分に有るので全く平気です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする