コーティング施工車プライムクリアシャンプー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(750mL) 注文コード74047286 品番4293
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シャンプー洗車するだけで、コーティング被膜の性能を阻害することなく表層についた頑固な汚れだけを落とすことができる、コーティング施工車専用のクリーニングシャンプー。
超微粒子パウダーが水アカ・雨アトをスッキリ落とします。全塗装色車対応で中型車約7台分に使用可能。コーティング被膜を傷めない中性タイプ。

容量(mL)750 液性中性 対応ボディー色全塗装色 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99『コーティング施工車プライムクリアシャンプー』

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする