HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
74047356
品番
18-1
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
人気サイズの紙袋に、お客様のご要望から白無地タイプが誕生! スタンプを押したり、シールを貼るだけで、カンタンOK♪お店オリジナルの紙袋作成アイテムにもイチオシのアイテムです。
マチ(mm)
105
幅(mm)
180
高さ(mm)
220
材質
晒クラフト紙
色
晒白無地
タイプ
Dカップホルダー2個用
坪量(g/m
2
)
80
メーカー商品コード
003274120