HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
74047365
品番
26-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
人気サイズの紙袋に、お客様のご要望から白無地タイプが誕生! スタンプを押したり、シールを貼るだけで、カンタンOK♪お店オリジナルの紙袋作成アイテムにもイチオシのアイテムです。
マチ(mm)
90
幅(mm)
260
高さ(mm)
185
材質
晒クラフト紙
色
晒白無地
坪量(g/m
2
)
80
メーカー商品コード
003267205