手提げ紙袋 スムースバッグ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 74047383 品番 18-7
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

多くのお客様のご要望に対応できる未晒無地の手提げ袋です。こげ茶の3本撚りの紙手紐がアクセント!手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズにでき、在庫する場合にもかさばりません。

マチ(mm)70 幅(mm)180 高さ(mm)250 材質未晒クラフト紙 タイプ細身で縦長サイズ。書籍などにおすすめです。 未晒無地 坪量(g/m2)100 メーカー商品コード003156902

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74047374
2022-04-18
用途:
お土産配布用等
森永乳業株式会社 様 (製造業)

得意先へお土産配布用の紙袋として小さいサイズから大き目のサイズまでラインナップされているので、便利に利用しています。水には弱めですが、通常使う分には不便ありません。不満は少し高いかなくらいです。HEIKOさんですし、品質は悪くありません。

対象商品:
74047374
2022-02-20
用途:
ちょっとしたプレゼントや差し入れを持っていくとき
サービス業

無地で目立たず、鞄に入れてもシワがつきにくい程度の耐久性があり、大きさも小さいので、ちょっとしたプレゼントや差し入れを渡すときに最適です

対象商品:
74047374
2021-10-04
用途:
商品のお渡し用袋
製造業

入口部分が切りっぱなしではなく折り返してあるので高級感があります。見た目の割にすごく高いわけでもないので気に入りました。このシリーズで紙袋を揃えています。

1人が参考にしています
対象商品:
74047374
2021-11-06
用途:
贈答用の菓子入れ袋に
その他業種

贈答用に小さめのお菓子の詰め合わせに使用しました。

作りがよくしっかりしており、シンプルなデザインと相まって、贈答用にピッタリでした。急遽必要で買いに行く時間が確保できなかったので、配送してもらいました。価格も控えめでとても助かりました。

対象商品:
74047374
2019-12-12
用途:
小物販売用で
卸売・小売業

ショップ印を押して使っています。綺麗にインクが乗って紙質はしっかりしています。リピ買いしています。

2019-12-03
用途:
プリン持ち帰り用
CutteLine 様 (サービス業)

見た目より丈夫そうで良かったです。
持ち手が長めで良いと思います。

対象商品:
74047392
2020-03-04
用途:
こども園商品配布用
その他業種

安いから、品質はどうかと思ったけど、普通だったので、満足です。

2019-04-22
用途:
商品販売時
Smile labo. 様 (飲食業)

綺麗で、丈夫で、安いくて、リピートしたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする