HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 スムースバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
74047514
品番
3才S
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ライナー紙を使用したナチュラルな風合いの紙袋です。厚みがあり従来の紙袋より丈夫です。
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
280
材質
未晒ライナー紙
柄
ライナー無地
坪量(g/m
2
)
170
メーカー商品コード
003154109