HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 スムースバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
高さ(mm)
280
注文コード
74047532
品番
3才S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
高さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ライナー紙を使用したナチュラルな風合いの紙袋です。厚みがあり従来の紙袋より丈夫です。
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
280
材質
未晒ライナー紙
タイプ
遠くから見るとコットンに見えるような印刷をしています。
柄
ライナーコットン
坪量(g/m
2
)
170
メーカー商品コード
003154110