HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 カラーチャームバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
色
グリーン
注文コード
74047688
品番
T-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ギフトにおすすめの小型の紙袋です。アクセントに持ち手の色を本体の色とかえています。口ボール・底ボール付 手紐:アクリル紐
マチ(mm)
70
幅(mm)
120
高さ(mm)
165
材質
未晒クラフト紙
色
グリーン
坪量(g/m
2
)
120
メーカー商品コード
005350001