手提げ紙袋 カラーチャームバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 74047733 品番 MW
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

マチが広いため箱ギフトにおすすめです。アクセントに持ち手の色を本体の色とかえています。口ボール・底ボール付 手紐:アクリル紐

マチ(mm)110 幅(mm)160 高さ(mm)160 材質未晒クラフト紙 坪量(g/m2)120 メーカー商品コード005330004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする