HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
角底袋 ファンシーバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
74047882
品番
SSA
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
定番の茶色の角底袋。
マチ(mm)
50
幅(mm)
90
高さ(mm)
235
材質
未晒クラフト紙
柄
未晒無地
坪量(g/m
2
)
60
メーカー商品コード
003040301