耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74048967 品番 HPT-9-2
参考基準価格(税別)¥1,666 販売価格(税込) ¥1,537
販売価格(税別)
1,397

◆◇特長◇◆
【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途
・工場設備配管用
・各種機械配管用
・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所
・水・油・薬品・エアーなどの移送
外径(Φmm)15 特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性 内径(Φmm)9 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気 ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5〜70 使用圧力(MPa)[23℃]0〜1.5、[70℃]0〜1.0 最小曲げ半径(mm)45 長さ(m)2 質量(kg)0.3 内径×外径(Φmm)9×15 機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用、食品用には使用しないでください。
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。
※使用温度・使用圧力の範囲内でご使用ください。
※ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
※ホース継手及びホースバンドはメーカー専用製品のご使用をおすすめします。ホースバンドは適宜増し締めしてください。

商品説明動画

ハイパートヨロンホース 油性切削油に2ヶ月浸漬し硬化したホースのたわみ量を比較
ハイパートヨロンホース 透明性動画
ホースのカット方法をご紹介 糸入り塩ビ耐圧ホース編(工業用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74049204
2023-12-13
用途:
工作機械の切削用配管

以前より使っていた配管は経年劣化で硬くなりひび割れも起きていたので国内メーカーのホースに替えました。

柔軟性が有り、ホースが透明なので異物混入しても分かりやすいです。
また国内メーカーと云う安心感も手伝って購入して良かったと思っています。

対象商品:
74049439
2024-02-11
用途:
ブローバイガスの収集
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンのブローバイガスを集めるのに使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
74050367
2022-11-22
用途:
耐油
サービス業

耐油性が必要なので購入しましたが十分な性能です。ですが硬さは結構あるので、振動するものなどに付けた場合の耐久性は不明なので、しばらくしたら追記したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
74048967
2022-07-05
用途:
油中での使用
製造業

トヨロンホースが使用してみて一番機械加工油使用で硬くならなかったので使用してきたがやはり時間が経つとかなり固く柔軟性がなくなる。ハイパーがより耐油性が良好ということなので交換してみた。使い始めは良好、硬化が少なければリピートすると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
74049667
2022-01-12
用途:
自動車整備や工場内の作業
自動車・二輪車・自転車関連業

Snap-On の廃油タンクの排出用ドレンが老朽化(20年使用)で硬くなったので補修用に発注。
新品なので柔軟性があり、使いやすい。後は、何年持ってくれるかです。

2人が参考にしています
対象商品:
74050367
2022-11-23
用途:
メンテナンス
サービス業

初めて自分でメンテナンスしてみましたが結構硬いです。でも性能は十分。
ただ取り換えたばかりなので、耐久性はまだ不明なので、そのうち追記できれば、という感じです

1人が参考にしています
対象商品:
74048958
2022-01-20
用途:
ブローバイガスの処理
TKlab 様 (教育・研究機関)

適用温度が70℃までなので、安心して施工することができました。強度もあり良い品物だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする