170-73 貼箱 サークルボックス HEIKO 74048993

貼箱 サークルボックス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内寸法(Φ×Hmm)170×73 ピンク 注文コード74048993 品番170-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内寸法・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

円筒形のかぶせ箱です。ギフトボックスとして。

ピンク フタ高さ(mm)40 内寸法(Φ×Hmm)170×73 メーカー商品コード006868361 材質紙管+特殊紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74048966
2021-05-12
用途:
ベイクドチーズケーキをホールでプレゼントするため。
その他業種

友人にチーズケーキをホールでプレゼントするために、丸い箱を探していました。あまり大きなサークルボックスがあまりなく随分探しましたが、ようやく出会いました。黒い箱に幅の広いゴールドのリボンを結んでラッピングするつもりです。リボンやシールによっては雰囲気が全く変わりそうなボックスなので、リピート注文すると思います。良い商品に出会えてとても良かったです。

対象商品:
74048905
2020-05-17
用途:
常温保存可能な食品の詰め合わせに利用
卸売・小売業

厚みもしっかりしており、箱のクオリティは問題ありません。(ピンク色の取り扱いがないのが残念)。連休の合間に注文を入れたのが悪かったのですが、予定通り届けていただき助かりました。商品ページに記載していた配送予定、メールでの連絡、問合せに対応いただいた担当の方の配送予定日がちょっとずつ違ったので混乱しました。最終的には間に合ったので感謝しております。

対象商品:
74048932
2019-09-25
用途:
ギフト
メタルの森 様 (製造業)

仕上げが非常に綺麗で高級感があり、更にシッカリした強度があり優れ物です。ただしサイズが90ミリ直径から、いきなり150ミリ直径と極端に大きくなり、同業の土産店などからも「コーヒーカップやグラスが入る120ミリが欲しいところだ。」との声が多く聞かれます。ギフト箱としては最高品質なのに使い勝手の良いサイズが無いのは残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする