12-20 OPP袋 ピュアパック 三角形 SWAN 74049912

12-20 OPP袋 ピュアパック 三角形 SWAN 74049912
12-20 OPP袋 ピュアパック 三角形 SWAN 74049912

OPP袋 ピュアパック 三角形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)120
高さ(mm)200
内容量1パック(50枚)注文コード74049912品番12-20
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

かわいい三角型のピュアパックです。タイやリボンで留めるだけで簡単にラッピングが仕上がります。食品を直接入れることができます。

高さ(mm)200材質OPP幅(mm)120厚さ(mm)0.03規格トライアングル 12-20適合規格食品衛生法規格基準質量(g/枚)1.3テープなしRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006798400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする