シングルサテンリボン 24mm幅

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 74051477 品番 24mm×20m
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥1,6981,398

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

コイグリーン 幅(mm)24 長さ(m)20 材質ポリエステル メーカー商品コード001420233
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23392958
2019-02-14
用途:
衣類のタグ
株式会社 デッセ 様 (製造業)

きれいでよかったがもう少し厚さがあったら私に使い道には良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする