曜日別特売
36mm×20m シングルサテンリボン 36mm幅 HEIKO 74051522

シングルサテンリボン 36mm幅

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻
オリーブ
オリーブ
モモ
コイアカ
コイグリーン
ネイビー
アカムラサキ
ワイン
アイボリー
コゲチャ
コガネイロ
アカ
シロ
キイロ
カナリア
ピンク
バラ
シュイロ
リラ
ムラサキ
ココア
ヒスイ
ヤナギ
グリーン
サックス
フジ
コン
アオ
ネズ
クロ
Xアカ
Xグリーン
オレンジ
コイムラサキ
ベージュ
キンチャ
ターキス
Rブルー
ウスムラサキ
サーモン
内容量1巻注文コード74051522品番36mm×20m
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

幅(mm)36材質ポリエステルオリーブ長さ(m)20メーカー商品コード001420339
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23393116
2020-07-21
用途: 額縁の装飾
有限会社フォトダイン東京サービス業

ねずみ色の24㎜のリボンと重ねて蝶タイの形を作り、額縁の装飾に使用しています。
質感も申し分なく、使い勝手もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする