シングルサテンリボン 12mm幅

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 74051714 品番 12mm×20m
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

コゲチャ 幅(mm)12 長さ(m)20 材質ポリエステル メーカー商品コード001420041
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35600765
2022-02-08
用途:
お菓子のラッピングに
卸売・小売業

しっかりした生地で使いやすく、重宝しておりリピートさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする