静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74052634 品番 TPE-032-6
参考基準価格(税別)¥15,888 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。
【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。
【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。
【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。

使用流体粉体 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール 長さ(m)6 特性静電気防止、折れつぶれに強い 使用圧力(MPa)-0.1〜0.15 質量(kg)2.4 内径(Φmm)32 用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース 透明 使用温度範囲(℃)-10〜50 内径×外径(Φmm)32×41.6 外径(Φmm)41.6 最小曲げ半径(mm)100 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0852-98
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

トヨトップ-Eホース 透明性動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする